T-pultti DIN 188, sinkitty teräs 8,8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 188, teräs 8.8, sinkitty
T-PULTTI DIN188 8.8 ZN M8X30
Tuotenro 02777830
EAN 4046777636260
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 30 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,5 mm |
Kannan/pään leveys (n1) | 8 mm |
Pään/kannan pituus (m1) | 18 mm |
Standardit | DIN 188 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | T-kanta, vasarapää |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |