Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

T-ura-/vasaramutteri, teräs

Vasaramutteri, teräs
T-URAMUTTERI ZN M8

Tuotenro 4952500149

EAN 4061976708129

-
T-ura-/vasaramutteri, teräs

Tuotenro 4952500149

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnike alumiiniprofiileille
  • Rikkoo anodisoidun kerroksen ja luo turvallisen, staattista sähköä purkavan liitoksen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Profiilityyppi

B

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (M)

M8

Pituus (kokonaispituus) (l1)

19 mm

Leveys (b1)

9,7 mm

Soveltuu huulloksen leveydelle (N)

10 mm

Mutterin korkeus (h1)

5,8 mm

Varren korkeus (h2)

3,0 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot