TAV-1-kalibrointimatot ACS cars -kalibrointityökaluille
Kalibrointimatto, TAV, ACS cars
KALIBROINTIMATOT TAV-1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TAV-1-kalibrointimatot ACS cars -WOW!-kalibrointijärjestelmän modulaariseen laajentamiseen
- Kestää UV-säteilyä
- Kestää kulutusta, polttoaineita ja voiteluaineita
- Koko kalibrointikenttää kohden: 8,0 m x 0,8 m
- Valmistajan vaatimusten mukainen, vastaa OE-numeroa VAS 721 001
Toimitussisältö:
- 2 x kalibrointimatto
- 4 x päätylevy
- 1 x säilytyspussi
- Pikakäyttöopas
Tiedot(X)
Leveys | 800 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 8000 mm |
Korkeus | 2,5 mm |
Tuotteen paino | 9000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!