Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

TESA IMICRO analogue, 3.5-6.5 mm

3 PISTE SISÄMIKROMET 3,5-6,5MM 31688100

Tuotenro 1970935153

-
TESA IMICRO analogue, 3.5-6.5 mm

Tuotenro 1970935153
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
Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041108323

Manufacturer Part Number

00813409

Näyttö, lukema

Nonius

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

3,5-6,5 mm

Nonius-asteikkojako

0,001 mm

Mittauskoskettimen malli

Teräs

Mittaussyvyys

20/25 mm

Virheraja

4 µm

Säätörenkaan halkaisija

5,5 mm, 4 mm

DIN

863

Kalibrointiryhmä

I

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot