TESA MICROMASTER micrometers 0-75 mm
MIKROMETRI SARJA 0-75MM 31414275
Tuotenro 1970935146
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | TESA TECHNOLOGY |
EAN | 7630041116335 |
Manufacturer Part Number | 06030029 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-75 mm |
Resoluutio | 0,001 mm |
Ulkopuolisten mikrometrien määrä | 3 |
Asetusmittojen määrä | 1 |
Tiedonsiirtotyyppi | RS232, opto-kytkentä |
Mittatason läpimitta | 6,5 mm |
Mittakaran kierteen nousu | 0,5 mm |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Karan kiinnitys | Kyllä |
Kalibrointiryhmä | D |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 1,670 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!