Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA NIVELTRONIC angled model

KALLISTUSMITTA-EL-L200-38450010

Tuotenro 1970927056

-
TESA NIVELTRONIC angled model

Tuotenro 1970927056
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
Application

Koneiden vaakasuorien alustojen säätämiseen ja konepöytien ja ohjauspintojen tasaisuuden tarkistamiseen.

Execution

  • Valuteräskotelo
  • Paristokäyttöinen (4 x 1,5 V:n micro-AA)
  • Näyttö mm/m ja kulmasekunnit
  • Prismapohjalla
  • Induktiivinen mittausjärjestelmä
  • 2 tasaista prismamittapintaa

scope of supply and services

Puurasiassa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041112221

Manufacturer Part Number

03130060

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Korkeus

200 mm

Mittausalue 1, taso (+/-)

0,75 mm/m

Mittausalue 2, taso (+/-)

0,15 mm/m

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Vesivaa'an virheraja

0,005 mm/m

Toistotarkkuus, vesivaaka

0,001 mm/m

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

7,000 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot