Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA NIVELTRONIC horizontal model, without base

KALLISTUSMITTA-EL-L150-38455010

Tuotenro 1970927057

-
TESA NIVELTRONIC horizontal model, without base

Tuotenro 1970927057
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
Application

Koneiden vaakasuorien alustojen säätämiseen ja konepöytien ja ohjauspintojen tasaisuuden tarkistamiseen.

Execution

  • Valuteräskotelo
  • Paristokäyttöinen (4 x 1,5 V:n micro-AA)
  • Näyttö mm/m ja kulmasekunnit
  • Tasainen pohja ja urat kivialustoille asentamiseen, nro 38460
  • Induktiivinen mittausjärjestelmä
  • 1 tasaisella mittapinnalla

scope of supply and services

Puurasiassa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041112238

Manufacturer Part Number

03130063

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Korkeus

210 mm

Mittausalue 1, taso (+/-)

0,75 mm/m

Mittausalue 2, taso (+/-)

0,15 mm/m

Asteikkojako, tarkkuus

0,05 mm

Vesivaa'an virheraja

0,005 mm/m

Toistotarkkuus, vesivaaka

0,001 mm/m

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

6,314 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot