TESA USB interface for length measuring probes +/-2 mm
USB-OHJAINJOHTO-DIN45322-39665400
Tuotenro 1970927177
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Elektronisen pituusmittalaitteen tai vipumittarin liittäminen 5-nastaisella DIN 45322 -standardin mukaisella pistokkeella esimerkiksi tietokoneeseen, jossa on USB-liitäntä.
Notes
Ei koske pituusmittapäitä DC-mallissa
Tiedot(X)
Brand | TESA TECHNOLOGY |
EAN | 7630041113419 |
Manufacturer Part Number | 03260500 |
Akulla | Ei |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Mittauksen tulosignaali | Analoginen (puolisilta) |
Mittauksen lähtösignaali | Digitaalinen |
Poikkeama-alueen raja-arvo | 0,3% ± 0,1µm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 85176200 |
Gross Weight | 0,159 kg |