Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA USB interface for length measuring probes +/-5 mm

USB-OHJAINJOHTO-DIN45322-39665410

Tuotenro 1970927178

-
TESA USB interface for length measuring probes +/-5 mm

Tuotenro 1970927178
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
Application

Elektronisen pituusmittalaitteen tai vipumittarin liittäminen 5-nastaisella DIN 45322 -standardin mukaisella pistokkeella esimerkiksi tietokoneeseen, jossa on USB-liitäntä.

Notes

Ei koske pituusmittapäitä GT61S ja GT62S tai pituusmittapäitä DC-mallissa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041113426

Manufacturer Part Number

03260501

Akulla

Ei

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Mittauksen tulosignaali

Analoginen (puolisilta)

Mittauksen lähtösignaali

Digitaalinen

Poikkeama-alueen raja-arvo

0,3% ± 0,1µm

CN-nimike/tuontikoodinro

90319000

Gross Weight

0,101 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot