TESA digital vernier callipers 250 mm 0.01 mm, TWIN-CAL, IP67, with blade tips
TYÖNTÖMITTA DIGITAA IP67 250 MM 31154326
Tuotenro 1970922308
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | TESA TECHNOLOGY |
EAN | 7630041106404 |
Manufacturer Part Number | 00530430 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-250 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Tiedonsiirtotyyppi | TLC |
Leuan pituus | 80 mm |
Sisäiset mitta-asteikot | 10 mm |
Mittakärjet | Kyllä |
Hienosäätö | Ei |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Kalibrointiryhmä | A |
Ominaisuudet, toiminnot | On/Off, Auto-On/Auto-Off, Vaihto millimetreihin/tuumiin, Nolla-asetuksella missä tahansa asennossa, ABS-toiminto |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akku-/paristotyyppi | Litium |
ISO | 13385-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 1,070 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
