TESA electr. vernier callipers, 200 mm, 0.01 mm TWIN-CAL, IP67, with blade tips
TYÖNTÖMITTA DIGITAA IP67 200 MM 31154221
Tuotenro 1970922307
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ulko- ja sisämittojen mittaamiseen.
Execution
- ON
- Nolla-asetus missä tahansa asennossa
- Vaihto millimetreihin/tuumiin
- Automaattinen virrankatkaisu
- ABS-toiminto
- Teräkärjet ulkomitoille
Advantage
- IP-suojaus taattu myös tiedonsiirtoyhteydessä
- Pehmeä kosketus tekee käsittelystä miellyttävää
scope of supply and services
Kotelossa, paristo (1 x 3 V, litium, CR 2032)
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | TESA TECHNOLOGY |
EAN | 7630041106411 |
Manufacturer Part Number | 00530431 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-200 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Tiedonsiirtotyyppi | TLC |
Leuan pituus | 80 mm |
Sisäiset mitta-asteikot | 10 mm |
Mittakärjet | Kyllä |
Hienosäätö | Ei |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Kalibrointiryhmä | A |
Ominaisuudet, toiminnot | On/Off, Auto-On/Auto-Off, Vaihto millimetreihin/tuumiin, Nolla-asetuksella missä tahansa asennossa, ABS-toiminto |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akku-/paristotyyppi | Litium |
ISO | 13385-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,741 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
