Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA electron. inclinometer ClinoBevel 1 USB ± 45 degrees + USB cable, software

KALLISTUSMITTA DIGI-100X75X30-38448011

Tuotenro 1970927055

-
TESA electron. inclinometer ClinoBevel 1 USB ± 45 degrees + USB cable, software

Tuotenro 1970927055
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
Application

Kaltevuudet on helppo ja nopea mitata käyttämällä absoluuttisia ja vertailevia mittausmenetelmiä

Execution

  • 4 tarkasti työstettyä mittapintaa
  • Roiskevesisuojattu kotelo (IP65)
  • USB-liitäntä
  • Valittavat mittayksiköt: Asteet (2 des.), asteet/min, mm/m (2 des.), tuuma / 10 tai 12 tuumaa (4 des.), mm tai tuuma / suht. arvo (valinnainen), milliradiaanit ja muut
  • Paristokäyttöinen
  • Mittausalue +/- 45°
  • Virheraja: 2' + 1 numeron askellisäys
  • Arvojen askellisäykset: 0,02 mm/m
  • Sisältää USB-datakaapelin ja ohjelmiston

scope of supply and services

Kaltevuusmittari, sis. pariston (1 x 1,5 V, AA-tyyppi), USB-datakaapelin, Clinosoft-ohjelmiston, kotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041115321

Manufacturer Part Number

05330203

Pituus x leveys x korkeus

100 x 35 x 75 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,900 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot