Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA foot switch for data transmission, cable length 1.8 m, 2.5 mm jack plug

CAL-31171350

Tuotenro 1970922320

-
TESA foot switch for data transmission, cable length 1.8 m, 2.5 mm jack plug

Tuotenro 1970922320

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Mittausten käynnistämiseen jalkakytkimellä. Edellyttää tarviketta nro 39828 870.

Notes

Datakaapeliin nro 39828 870

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041115222

Manufacturer Part Number

04768001

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90319000

Gross Weight

0,240 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot