Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA measuring instrument holder for micrometers up to 300 mm 160201

MIKROMETRIN JALKA 300MM 31415010

Tuotenro 1970922458

-
TESA measuring instrument holder for micrometers up to 300 mm 160201

Tuotenro 1970922458

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Mittalaitteiden, kuten mikrometrien, kiinnittämiseen, jotta molemmat kädet pysyvät vapaina mittauksen aikana.

Execution

  • Kiinnityselementti, säädettävä kulma
  • Mikrometreille, joiden mittausalue on enintään 300 mm
  • Tukeva valurautainen jalusta takaa vakaan asennon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041104288

Manufacturer Part Number

00160201

Kiinnitysleveys enint.

16 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

73259990

Gross Weight

1,465 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Mikrometrin jalka, mittalaitteen pidike

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot