Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA micrometer set, measuring range 0–100 mm, in case

MIKROMETRI DIGIT SARJ 0-100MM 31414100

Tuotenro 1970935150

-
TESA micrometer set, measuring range 0–100 mm, in case

Tuotenro 1970935150
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
Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041104202

Manufacturer Part Number

00110113

Näyttö, lukema

Nonius

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-100 mm

Nonius-asteikkojako

0,01 mm

Ulkopuolisten mikrometrien määrä

4

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

Karan kiinnitys

Kyllä

Kalibrointiryhmä

On demand

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

2,036 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Micrometer set

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot