Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA pneumatic measuring pin lift-off for probe GT22/GT42

PIDIN-GT22/GT42-39665010

Tuotenro 1970927173

-
TESA pneumatic measuring pin lift-off for probe GT22/GT42

Tuotenro 1970927173

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Notes

Sopii malleihin GT22, GT28, GTL22, GT42, GT44, GT62, GTL211, GT271 ja GT611

scope of supply and services

Käsikäyttöinen tyhjiöpumppu, 1 m:n ilmaletku, halkaisija 4,7 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041113105

Manufacturer Part Number

03260401

Soveltuu sähköiselle pituusmittarille

GT22, GT28, GT42, GT44, GT62, GTL211, GT271, GT611

CN-nimike/tuontikoodinro

90179000

Gross Weight

0,063 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot