Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA roughness measuring device Rugosurf 20

PINNANKARHEUSMITTARI RUGOSURF20 47000600

Tuotenro 1970927607

-
TESA roughness measuring device Rugosurf 20

Tuotenro 1970927607

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kompakti, kannettava karheuden mittalaite tuotantotilojen ja mittaushuoneiden tavallisiin karheusmittauksiin.

Execution

  • Pinnankarheusmittarin mittasauva (Stylus) liukutyyppisellä mittapäällä
  • Suuri, 2 tuuman LCD-näyttö (160x100 pikseliä)
  • Mittapää, jossa on 5 µm:n timanttikärki 90° kulmassa
  • Integroitu akku, 7,2 V, 300 mAh, NiMH PP3
  • Standardin ISO 4287-1997/JIS B0601/ASME B46-2002 mukaisesti: Ra-Rq-Rt-Rz-Rc-Rsm-Rmr-Pt-Pmr standardin DIN 4768 mukaisesti: Rmax standardin EN 10049 mukaisesti: RPc-Ppc standardin ISO 12085 (CNOMO) mukaisesti: R-Rx-AR
  • Tarkkuus ISO 3274 -standardin luokan 1 mukaisesti
  • Mittausalue: X-akseli = 16 mm / Z-akseli = 400 µm
  • Näyttöalue: Ra 0 ÷ 100 μm, Rt 0,05 ÷ 400 μm

Advantage

  • Monikielinen: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, portugali, kiina
  • Näppäimistö neljällä suojatulla näppäimellä
  • Laitteen mitat: 122 x 60 x 62 mm

scope of supply and services

RugoSurf 20, karheusstandard, Ra = 2,97 μm (117 μin),kiinnike yleismittausjalustalle, halk. 8 mm, pidikkeet asennukseen, SB10-vakiomittapää, ladattava akku, laturi 220/110 V

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041118018

Manufacturer Part Number

06930013

Anturijärjestelmä

Jalaksellinen anturijärjestelmä

Pinnan karheuden resoluutio

0,001 µm

Raja-aallonpituus

0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm

Mittausprofiilimuisti (profiilien määrä)

20 KPL

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Li-ion

Akun/ pariston jännite

7,2 V

Akun/pariston kapasiteetti

300 mAh

Anturin kärki

5 µm

Anturin kärjen kulma

90 astetta

Mittausprofiilimuisti (yksittäisten lukemien määrä)

1000 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

2,112 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot