Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA universal measuring instrument UNIMASTER complete set in case

MITTAUSLAITE SETTI UNIMASTER 31870400

Tuotenro 1970935138

-
TESA universal measuring instrument UNIMASTER complete set in case

Tuotenro 1970935138
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
Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041109221

Manufacturer Part Number

01110000

Ulkopituuden mittausalue vähintään/enintään

225-1600 mm

Sisäpituuden mittausalue vähint./enint.

250-1625 mm

Mittausväli

25 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Virheraja

5 µm

Mittausvoima vähintään/enintään

15-20 N

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

16,300 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Yleiskäyttöinen UNIMASTER-mittalaite

TESA TECHNOLOGY
x 1 kpl

Säätötulkki

TESA TECHNOLOGY
x 1 kpl

Säätötulkki

TESA TECHNOLOGY
x 1 kpl

Säätötulkki

TESA TECHNOLOGY
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot