TEST test stand type 101, travel movement, manual, Fmax 500 N, travel 65 mm
TESTIPENKKI-T101-42455010
Tuotenro 1970927376
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarvittavien voimien, reittien, vääntömomenttien ja kulmien luotettavaan hankintaan materiaaleja ja kokoonpanoja tarkistettaessa. Mahdollisia käyttöalueita ovat esimerkiksi saapuvan/lähtevän tavaran tarkastus ja tuotannon satunnaiset laatutarkastukset.
Execution
- Testiteline korkeudensäädöllä
- Vipukäyttöinen manuaalinen testiteline
- Kestävä rakenne, ensisijaisesti enintään 500 N:n veto- ja puristusvoimille
Advantage
- Helppokäyttöinen
- Tukeva ja vakaa ohjainpylväs, jossa poikkipalkki toisella puolella
- Kustannustehokas ja laadukas ratkaisu pienimuotoisiin tarkastuksiin
Tiedot(X)
Brand | TEST |
EAN | 4039247612062 |
Manufacturer Part Number | P101.500N |
Voima-alue enintään | 500 N |
Siirtymä | Manuaalinen |
Kokonaisisku | 250 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90248000 |
Gross Weight | 6,700 kg |