TEST test stand type 102, travel movement, manual, Fmax 1000 N, travel 500 mm
TESTIPENKKI-T102-42455020
Tuotenro 1970927377
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarvittavien voimien, reittien, vääntömomenttien ja kulmien luotettavaan hankintaan materiaaleja ja kokoonpanoja tarkistettaessa. Mahdollisia käyttöalueita ovat esimerkiksi saapuvan/lähtevän tavaran tarkastus ja tuotannon satunnaiset laatutarkastukset.
Execution
- Manuaalisesti käytettävät veto-/puristustestikehykset
- Ensisijaisesti enintään 1 000 N:n veto- ja puristusvoimille
- Peruslaite vääntötarkastusten oikeaa sijoittelua varten
- Yhdessä voiman mittausyksikön kanssa tämä testikehys muodostaa täydellisen tarkastuskoneen
Advantage
- Helppokäyttöinen
- C-runko takaa vakauden
- Kustannustehokas ja laadukas ratkaisu pienimuotoisiin tarkastuksiin
Tiedot(X)
Brand | TEST |
EAN | 4039247612079 |
Manufacturer Part Number | P102.1KN |
Voima-alue enintään | 1000 N |
Siirtymä | Manuaalinen |
Kokonaisisku | 495 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90248000 |
Gross Weight | 9,300 kg |