TEST test stand type 103, travel movem. motor-driven, Fmax 1000 N, travel 500 mm
TESTIPENKKI-T103-42455030
Tuotenro 1970927378
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarvittavien voimien, reittien, vääntömomenttien ja kulmien luotettavaan hankintaan materiaaleja ja kokoonpanoja tarkistettaessa. Mahdollisia käyttöalueita ovat esimerkiksi saapuvan/lähtevän tavaran tarkastus ja tuotannon satunnaiset laatutarkastukset.
Execution
- Elektronisesti ohjatut veto-/puristustestikehykset
- Ensisijaisesti enintään 1 000 N:n veto- ja puristusvoimille
- Yhdessä voiman mittausyksikön kanssa tämä testikehys muodostaa täydellisen tarkastuskoneen
- Integroitu vaiheittainen liikemittaus
- Automaattinen sammutus raja-arvojen saavuttamisen jälkeen
- Keskeisesti sijoitettu vetokara
Advantage
- Helppokäyttöinen
- Erittäin vakaa
- Kustannustehokas ja laadukas ratkaisu pienimuotoisiin tarkastuksiin
Tiedot(X)
Brand | TEST |
EAN | 4039247612086 |
Manufacturer Part Number | P103.1KN |
Voima-alue enintään | 1000 N |
Siirtymä | Moottoroitu |
Kokonaisisku | 550 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90248000 |
Gross Weight | 22,000 kg |