Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIG 200 LCD AC/DC -hitsauskone

Hitsauskone TIG 200, AC/DC, LCD
HITSAUSKONE TIG 200LCD AC/DC PULSE WURTH

Tuotenro 5952380211

EAN 4099618366741

-
TIG 200 LCD AC/DC -hitsauskone

Tuotenro 5952380211
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
Digitaalisesti ohjatussa AC/DC TIG -hitsauskoneessa on ajantasainen ja helppokäyttöinen digitaalinen LCD-ohjauspaneeli, joka mahdollistaa nopean käyttöönoton ennalta määritettyjen parametrien ja muistin valinnan avulla.

Kontakti- ja HF-sytytys


HF-sytytys mahdollistaa hitsisulan paremman lämmönhallinnan, lisää hitsin tunkeumaa ja nopeutta sekä takaa laadukkaan hitsaustuloksen. Hitsauskoneessa on myös jalkapoljin, joka tehostaa hitsauksen hallintaa.



LCD-liitäntä


Helppokäyttöinen valikko mahdollistaa nopean ja helpon käytön ennalta määritettyjen parametrien ja muistin valinnan avulla.



Sisäänrakennettu lämpösuojaus


Estää laitteen toiminnan turvallisen lämpötila-alueen ulkopuolella



Kuormituksen mukaan säätyvä tuuletin


Vähentää melua, energiankulutusta ja epäpuhtauksia



Soveltuu AC- ja DC-hitsaukseen


Mahdollistaa erilaisten metallien, kuten alumiinin, teräksen ja titaanin hitsauksen ja sopii siten moniin erilaisiin projekteihin. Sopii sekä AC-hitsaukseen (alumiinille ja magnesiumille) että DC-hitsaukseen (teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja kuparille), mikä tarjoaa monia käyttömahdollisuuksia.



Monikäyttöinen


3-in-1-hitsauskone, jota voidaan käyttää puikko-/AC-/DC-TIG-/TIG-pulssihitsaukseen, täyttää ammattilaisten monipuoliset hitsaustarpeet.

HuomautusVaraosa-asiakirjat ovat seuraavan direktiivin mukaisia: (EU) 2019/1784 - hitsausjärjestelmien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Kyseiset asiakirjat sijaitsevat Würth Parts Managerissa (https://pm.wuerth.com/index.php). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai tutustu tuotetta ja sen käyttöä koskeviin asiakirjoihin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTIG-hitsaus, sopiva kaasu 100 % argon

Nimellisjännite

230 V

Hitsauspuikoille

1,0‒3,2 mm

TIG-elektrodeille

1,0‒3,2 mm

Puikkohitsausvirta vähint./enint.

10-160 A

TIG-hitsausvirta vähint./enint.

10-200 A

Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C)

20 %

Tuotteen paino

24,000 kg

IP-suojausluokka

IP 21

Korkeus

450 mm

Leveys

220 mm

Pituus (kokonaispituus)

450 mm

Hitsattavan materiaalin paksuus

Alumiini, 1–5 mm

TIG 200 LCD AC/DC -hitsauskone sisältää:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Määrä: 1 x
Letku
1 x
Letku

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Kuvaus: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Määrä: 1 x
TIG-poltin, TIG 200 Pulse
1 x
TIG-poltin, TIG 200 Pulse

TRCH-F.WELDSYS-(WIG-PRO26)

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot