Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIG-hitsauskone, 180 AC/DC

TIG-hitsauskone 180 AC/DC
HITSAUSKONE TIG 180 AC/DC WURTH

Tuotenro 5952000181

EAN 4046777421903

-
TIG-hitsauskone, 180 AC/DC

Tuotenro 5952000181
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
Helppokäyttöinen TIG-hitsauskone ammattikäyttöön. Voit nauttia koneen täysistä ominaisuuksista sekä työmaalla että työpajalla.
  • Kontakti- ja HF-sytytys mahdollinen kontaktittomana HF-sytytyksenä napin painalluksella tai
    vaihdettavissa perinteiseen kontaktisytytykseen

  • Alumiinin hitsaus on mahdollista myös vaihto- ja tasavirralla (AC/DC), mahdollisuus vaihtaa puikkohitsaukseen

  • Automaattinen kaasunhallinta suojaa optimaalisesti volframielektrodia ja hitsaussaumaa hapettumiselta

  • Tuulettimen valmiustila ja moderni tehoelektroniikka varmistavat energiatehokkuuden

  • Piirilevyn PCB-erikoispinnoite suojaa lialta ja kosteudelta

  • Kevyt ja kompakti, 13,3 kg, 180 A (35 % käyttösuhde)

  • Sopii erinomaisesti asennustöihin IP23-suojausluokan ja S-merkin ansiosta

  • Vahva, kestää pudotuksen jopa 60 cm:n korkeudesta (standardin mukainen minimikorkeus 25 cm)
Suorituskyvyn osoitus

Merkinnät: CE, S

Huomautus
  • Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä.

  • Hot start -kuumakäynnistys: Takaahitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.

  • Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.

Merkinnät: CE, S


S = Laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

TIG-hitsaus


Sopiva kaasu: 100-prosenttinen argon

Nimellisjännite

230 V/AC

Hitsauspuikoille

1,5‒4,0 mm

TIG-elektrodeille

1,0‒3,2 mm

Puikkohitsausvirta vähint./enint.

10-150 A

TIG-hitsausvirta vähint./enint.

3-180 A

Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C)

35 %

Hitsausvirta, ED100%

130 A

Hitsausvirta, ED60%

150 A

Tuotteen paino

13,300 kg

IP-suojausluokka

IP 23

Korkeus

390 mm

Leveys

191 mm

Pituus (kokonaispituus)

493 mm

Hitsattavan materiaalin paksuus

Alumiini, 1–5 mm, Kupari, 1–3 mm, Teräs, enint. 10 mm, Teräs / ruostumaton teräs, 1–8 mm

Nimellisvirran ja kaasun määrän vakioarvo
Volframielektrodin halk. Nimellisvirta, ampeeria (A) Kaasun määrä (l/min)
1,0 15–80 4
1,6 70–150 5–6
2,4 150–240 6–7
TIG-hitsauskone, 180 AC/DC sisältää:
Kaasuletku pikaliittimellä
1 x
Kaasuletku pikaliittimellä

GASHOSE-F.WIG180-AC/DC-W.QCKLOK-1,8M

Määrä: 1 x
Hitsauslaitteen maadoituskaapeli, WIG 180
1 x
Hitsauslaitteen maadoituskaapeli, WIG 180

ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M

Kuvaus:
4 m
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, 2-tahtitoiminto

TIG POLTIN WLT 26 4M TIG 180 AC/DC

Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
x 1 kpl
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, 2-tahtitoiminto

TIG POLTIN WLT 26 8M TIG 180 AC/DC

Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
x 1 kpl
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto

TIG POLTIN WLT 26 4M UD TIG 180 AC/DC

Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
x 1 kpl
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto

TIG POLTIN WLT 26 8M UD TIG 180 AC/DC

Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot