TIG-hitsauskone, 180DC
TIG-hitsausinvertteri 180DC
HITSAUSKONE TIG 180 DC WURTH
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kontakti- ja HF-sytytys
Mahdollisuus valita kontaktiton HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella
Monikäyttöinen
Mahdollisuus vaihtaa elektrodihitsaukseen
Ihanteellinen hapettumisenesto
Automaattinen kaasunhallinta suojaa TIG-elektrodin ja hitsaussauman hapettumiselta.
Energiatehokas
Tuulettimen valmiustila, moderni tehoelektroniikka
Työmuisti
Kullekin elektrodille ja TIG:lle voi tallentaa kaksi hitsaustyötä.
Suojattu lialta ja kosteudelta
Erikoispinnoitettu piirilevy
Kevyt ja kompakti
6,5 kg, 180 A (30 % ED)
Sopii erinomaisesti asennustöihin
IP23 ja S-merkki
Kestävä
Kestää 80 cm:n pudotuksen (standardin minimi on 25 cm)
Merkinnät: CE, S
- Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä
- Hot start -kuumakäynnistys: Takaa hitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.
- Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.
Varaosa-asiakirjat ovat seuraavan direktiivin mukaisia: (EU) 2019/1784 – hitsausjärjestelmien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai tutustu tuotteeseen ja sen käyttöön.
Nimellisvirran ja kaasun määrän vakioarvo | ||
Volframielektrodin halk. | Nimellisvirta, ampeeria (A) | Kaasun määrä (l/min) |
1,0 | 15–80 | 4 |
1,6 | 70–150 | 5–6 |
2,4 | 150–240 | 6–7 |
Merkinnät: CE, S
S-merkki : Laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
TIG-hitsaus
Sopiva kaasu: 100-prosenttinen argon
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Hitsauspuikoille | 1,5‒4,0 mm |
TIG-elektrodeille | 1,0‒3,2 mm |
Puikkohitsausvirta vähint./enint. | 10-150 A |
TIG-hitsausvirta vähint./enint. | 15-180 A |
Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C) | 30 % |
Hitsausvirta, ED100% | 130 A |
Hitsausvirta, ED60% | 150 A |
Tuotteen paino | 16700.000 g |
IP-suojausluokka | IP 23 |
Korkeus | 211 mm |
Leveys | 130 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 337 mm |
Hitsattavan materiaalin paksuus | Kupari, 1–3 mm, Teräs, enint. 10 mm, TIG-hitsaus teräs / ruostumaton teräs, 1–6 mm |
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
TIG POLTIN WLT 17K 4M TIG 180 DC
ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!