Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIG-poltin WLT 17 K TIG 180 DC -hitsauskoneelle

TIG-poltin WLT 17 K
TIG POLTIN WLT 17K 4M TIG 180 DC

Tuotenro 0984150104
EAN 4045727438541

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Polttimen erittäin joustava pallonivel helpottaa käsittelyä.

  • Poltinletkussa on myös 0,5 metrin nappanahkainen suojus.

  • Toimitus sisältää kultaisen Ø 1,6 mm:n TIG-elektrodin ja pitkän elektrodisuojuksen.
Huomautus

Kulutusosat ovat samat kuin polttimelle WLV 17.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

4 m

Tuotteen paino

1990.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot