TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, 2-tahtitoiminto
TIG POLTIN WLT 26 4M TIG 180 AC/DC
Tuotenro 0984180104
EAN 4047376323384
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hitsausvirran kytkeminen päälle ja pois 1
- Hitsausvirran laskeminen välittömästi (alasajo) 2
- Poltinletkussa on 40 cm nappanahkainen suojus.
- Toimituksessa kultainen Ø 2,4 mm TIG-elektrodi, koon 6 keraaminen kaasukupu ja pitkä elektrodisuojus
Kulutusosat samat kuin polttimille WLV 17 ja WLT 17 K
Tiedot(X)
Pituus | 4 m |
Tuotteen paino | 2500,000 g |