Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto

TIG-poltin WLT 26, ylös/alas up/down-toiminto
TIG POLTIN WLT 26 4M UD TIG 180 AC/DC

Tuotenro 0984180204
EAN 4047376323407

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
  • Hitsausvirran kytkeminen päälle ja pois 1

  • Hitsausvirran laskeminen välittömästi (alasajo) 2

  • Hitsausvirran muuttuva säätö polttimessa 3

  • Poltinletkussa on 40 cm nappanahkainen suojus.

  • Toimituksessa kultainen Ø 2,4 mm TIG-elektrodi, koon 6 keraaminen kaasukupu ja pitkä elektrodisuojus
Huomautus

Kulutusosat samat kuin polttimille WLV 17 ja WLT 17 K

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

4 m

Tuotteen paino

2500.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot