Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto

TIG POLTIN WLT 26 8M UD TIG 180 AC/DC

Tuotenro 0984180208

EAN 4047376323414

-
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto

Tuotenro 0984180208
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
Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
  • Hitsausvirran kytkeminen päälle ja pois 1

  • Hitsausvirran laskeminen välittömästi (alasajo) 2

  • Hitsausvirran muuttuva säätö polttimessa 3

  • Poltinletkussa on 40 cm nappanahkainen suojus.

  • Toimituksessa kultainen Ø 2,4 mm TIG-elektrodi, koon 6 keraaminen kaasukupu ja pitkä elektrodisuojus
Huomautus

Kulutusosat samat kuin polttimille WLV 17 ja WLT 17 K

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus

8 m

Tuotteen paino

4887,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot