TIG-poltin, WLV 17 Hitsausinvertereille ESI 150/ESI 200
TIG-poltin WLV 17
TIG-POLTIN LT 17V, 4M RAAP DIG 25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tig-polttimet 09841500 ja 0984150001 toimitetaan 1,6 mm kulutusosa/tarvikesetin kanssa.
Toimitukseen ei sisälly kultaista elektrodia. Ne on tilattava erikseen. Tuotenumero 0984950416 IG-ELEKTRODI 1,6X175 KULTA WL15 AC/DC. Pakkauskoko 10 kpl.
Please notice !! Mention: Supplied with gold tungsten electrode, 1.6 mm dia. is uncorrect. Delivery is without gold tungsten electrode.
Tiedot(X)
Virta enint. | 140 A/DC |
Tuotteen paino | 2229 g |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |