TIG-poltin, WLV 17 Hitsausinvertereille ESI 150/ESI 200
TIG-poltin WLV 17
TIG-POLTIN SR 17V, 4M RAAP DIG 35
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tig-polttimet 09841500 ja 0984150001 toimitetaan 1,6 mm kulutusosa/tarvikesetin kanssa.
Toimitukseen ei sisälly kultaista elektrodia. Ne on tilattava erikseen. Tuotenumero 0984950416 IG-ELEKTRODI 1,6X175 KULTA WL15 AC/DC. Pakkauskoko 10 kpl.
Please notice !! Mention: Supplied with gold tungsten electrode, 1.6 mm dia. is uncorrect. Delivery is without gold tungsten electrode.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 4 m |
Tuotteen paino | 2030 g |
TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,6MM
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta