Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIG polttimen kaula SR 26 jäykkä

TIG-polttimen kaula SR26 jäykkä
TIG POLTTIMEN KAULA SR 26 JÄYKKÄ

Tuotenro 9501016706

EAN 4036584115515

-
TIG polttimen kaula SR 26 jäykkä

Tuotenro 9501016706
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
Laadukas ja kestävä TIG-polttimen jäykkä kaula, yhteensopiva poltinmalleille 26. Ison poltinpään kulutusosat.

TIG-polttimen kaula SR26 jäykkä, on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen erinomaista kestävyyttä. Se on yhteensopiva poltinmalleille 26. Kaulaan käyvät Linde-järjestelmän mukaset isot/suuren poltinpään kulutusosat.



  • Jäykkä TIG-polttimen kaula

  • Yhteensopiva poltinmalleille 26

  • Ison poltinpään kulutusosat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

Jäykkä

Pituus (kokonaispituus)

79 mm

TIG-elektrodeille

0,5 - 1,6 mm, 1,5‒4,0 mm

Tuotteen paino

100 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot