TIG welding system 180 AC/DC
TIG welding system 180 AC/DC
Varunr. 5952000181
EAN-nummer 4046777421903
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V/AC |
Svetsbara elektroder | 1,5 - 4,0 mm |
Svetsbara TIG-svetsstavar | 1,0 - 3,2 mm |
Min./max. svetsström för elektrod-svetsning | 10-150 A |
Min./max. Svetsström för TIG-svetsning | 3-180 A |
I tid vid max. ström (40°C) | 35 % |
Svetsström vid ED 100 % | 130 A |
Svetsström vid ED 60 % | 150 A |
Produktvikt (per artikel) | 13,300 kg |
IP-skyddsklass | IP 23 |
Höjd | 390 mm |
Bredd | 191 mm |
Längd | 493 mm |
Svetsbart material, tjocklek | Aluminium 1-5 mm, Koppar 1 - 3 mm, Stål upp till 10 mm, Stål/rostfritt stål 1-8 mm |
GASHOSE-F.WIG180-AC/DC-W.QCKLOK-1,8M
ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!