Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIGERFLEX Plus -suojakäsine Ecoline

Suojakäsine TIGERFLEX PLUS ECOLINE
TIGERFLEX PLUS ECOLINE KOKO 11

Tuotenro 0899411031

EAN 4065746465007

-
TIGERFLEX Plus -suojakäsine Ecoline

Tuotenro 0899411031

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöiset työkäsineet, alkuperäinen TIGERFLEX-malli. Luonnonvaroja säästävästi n. 88 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjaneulos

Kierrätys kohtaa mukavuuden


  • Ihoystävällinen, pehmeä pohjaneulos saumatonta pyöröneulosta

  • Neulotut resorit

  • Hengittävä nitriilivaahtopinnoite

  • Luonnonvaroja säästävästi n. 88 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjamateriaali


Alkuperäinen TIGERFLEX-pinnoite


  • Erinomainen otepito ja optimaalinen mekaaninen kestävyys

  • Ainutlaatuinen pintakuvio

  • Yhdistää toiminnallisuuden ja muotoilun


Muita etuja


  • Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty


  • Oeko-Tex-tuote
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kevyeen ja keskiraskaaseen työhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa ja joustavuutta

  • Monipuoliseen käyttöön erilaisissa tehtävissä erikoisaloilla ja teollisuudessa

  • Asennus- ja korjaamotöihin, mekaanikon töihin ja koritöihin

  • Rahdinkäsittelyyn, kuljetus- ja varastotehtäviin

  • Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin

Koko

11

Neuletiheys

15

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Kierrätetty polyesteri/elastaani

Materiaali, pinnoite

Nitriilivaahto TIGERFLEX® kuviolla

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Kategoria

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot