TIGERFLEX Plus -suojakäsine Ecoline
Suojakäsine TIGERFLEX PLUS ECOLINE
TIGERFLEX PLUS ECOLINE KOKO 8
Tuotenro 0899411028
EAN 4065746464970
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierrätys kohtaa mukavuuden
- Ihoystävällinen, pehmeä pohjaneulos saumatonta pyöröneulosta
- Neulotut resorit
- Hengittävä nitriilivaahtopinnoite
- Luonnonvaroja säästävästi n. 88 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjamateriaali
Alkuperäinen TIGERFLEX-pinnoite
- Erinomainen otepito ja optimaalinen mekaaninen kestävyys
- Ainutlaatuinen pintakuvio
- Yhdistää toiminnallisuuden ja muotoilun
Muita etuja
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
- Oeko-Tex-tuote
Tiedot(X)
- Kevyeen ja keskiraskaaseen työhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa ja joustavuutta
- Monipuoliseen käyttöön erilaisissa tehtävissä erikoisaloilla ja teollisuudessa
- Asennus- ja korjaamotöihin, mekaanikon töihin ja koritöihin
- Rahdinkäsittelyyn, kuljetus- ja varastotehtäviin
- Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin
Koko | 8 |
Neuletiheys | 15 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | Kierrätetty polyesteri/elastaani |
Materiaali, pinnoite | Nitriilivaahto TIGERFLEX® kuviolla |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategoria | II |