TIGERFLEX THERMO DRY W-350 -viiltosuojakäsine talvikäyttöön
Suojakäsine Winter TIGERFLEX THERMO DRY W-350
VIILTOSUOJAKÄS.W350 THERMO DRY CUT D 10
Tuotenro 0899411390
EAN 4099618527029
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitää kädet lämpiminä ja kuivina
- Erittäin miellyttävä käyttää harjatun akryyli-/polyesterivuoren ja joustavan luonnonlateksipinnoitteen ansiosta
- Nesteitä hylkivä kämmenosa kaksikerroksisen lateksi ja lateksivaahto kastopinnoitteen ansiosta
- Kaksikerroksinen pohjaneulos luistamattomalla lateksipinnoitteella, TIGERFLEX-malli
- Erinomainen mekaaninen kestävyys viiltosuojauksen ja kulutuskestävyyden osalta
Alkuperäinen TIGERFLEX-pinnoite
- Erinomainen otepito ja optimaalinen mekaaninen kestävyys
- Ainutlaatuinen pintakuvio
- Yhdistää toiminnallisuuden ja muotoilun
Muita etuja
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
Tiedot(X)
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä
- Työskentelyyn kuivissa ja kosteissa olosuhteissa
- Teräväreunaisten metallilevyjen, -profiilien ja -kappaleiden työstö ja käsittely
- Asennus- ja korjaamotyöt sekä mekaanikon tehtävät
- Rakennus-, metalli- ja lasiteollisuus
- Kierrätysteollisuus
Koko | 10 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | Akryyli/polyesteri |
Materiaali, pinnoite | Lateksi |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |