Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIGERFLEX THERMO DRY -työ-/suojakäsine

Suojakäsine, Winter TIGERFLEX THERMO DRY
TYÖKÄSINE TIGERFLEX THERMO DRY 10

Tuotenro 0899402530

EAN 4050641900463

-
TIGERFLEX THERMO DRY -työ-/suojakäsine

Tuotenro 0899402530

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaksikerroksinen talvikäsine, joka tarjoaa erinomaisen suojan kylmää ja kosteutta vastaan, alkuperäinen TIGERFLEX-malli

Pitää kädet lämpiminä ja kuivina


  • Erittäin miellyttävä käyttää harjatun akryylivuoren ja joustavan luonnonlateksipinnoitteen ansiosta

  • Nesteitä hylkivä kämmenosa kaksikerroksisen lateksi ja lateksivaahto kastopinnoitteen ansiosta

  • Kaksikerroksinen pohjaneulos luistamattomalla lateksipinnoitteella, TIGERFLEX-malli


Alkuperäinen TIGERFLEX-pinnoite


  • Erinomainen otepito ja optimaalinen mekaaninen kestävyys

  • Ainutlaatuinen pintakuvio

  • Yhdistää toiminnallisuuden ja muotoilun
  • Koot 8 - 11
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Keskiraskaaseen ja raskaaseen työhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa ja joustavuutta

  • Rakennusteollisuus ja tienrakennus

  • Asennus- ja korjaamotyöt sekä mekaanikon tehtävät

  • Työskentelyyn kosteissa ja kylmissä olosuhteissa

Koko

10

Neuletiheys

15

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Nailon

Materiaali, pinnoite

Lateksi

Materiaali

Nailon (polyamidi)

Sisäpinta

Akryyli

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot