Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIPP® Robust -putkenpidin, kuumasinkitty

Putkenpidin, TIPP Robust, kuumasinkitty
PUTKENPIDIN M10/M12 KZN 100-106MM

Tuotenro 5254210106
EAN 4062856528790

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pitimen kaksi lukitusruuvia parantavat putkien mittoihin sovittelua
  • Kahden lukitusruuvin ansiosta putkenpidikettä saadaan avattua enemmän, mikä tekee putken asentamisesta nopeaa ja helppoa eritoten pään yläpuolisissa asennuksissa

  • Esiasennettu kuminen suojus estää liukumisen

  • Lukitusruuvi muovilukolla estää putoamisen
  • Halogeenivapaa

  • Silikonivapaa

  • UV-suojattu

  • Kloorivapaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti LVI-asennuksissa, rakennettaessa lämmitysjärjestelmiä, laitteita ja putkistoja erityisesti ulkotiloissa ja teollisuushalleissa

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)

100-106 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

160 mm

Liitäntäkierre (G)

M10 x M12

Metallipannan leveys (BM)

30 mm

Metallipannan paksuus (tM)

3.0 mm

Sallittu kuormitus

3 kN

Materiaali

Teräs

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 100 °C

Paino

395 g

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Kestävyys

Alkoholi, Alkoholipitoiset liuokset, Otsoni, Laimennetut hapot ja emäkset

Kloori - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Rakennusmateriaaliluokka

B2 - Normaalisti syttyvä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot