TIPP® Robust -putkenpidin, kuumasinkitty
Putkenpidin, TIPP Robust, kuumasinkitty
PUTKENPIDIN M8/M10 KZN 33-37MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden lukitusruuvin ansiosta putkenpidikettä saadaan avattua enemmän, mikä tekee putken asentamisesta nopeaa ja helppoa eritoten pään yläpuolisissa asennuksissa
- Esiasennettu kuminen suojus estää liukumisen
- Lukitusruuvi muovilukolla estää putoamisen
- Halogeenivapaa
- Silikonivapaa
- UV-suojattu
- Kloorivapaa
Tiedot(X)
Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti LVI-asennuksissa, rakennettaessa lämmitysjärjestelmiä, laitteita ja putkistoja erityisesti ulkotiloissa ja teollisuushalleissa
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 33-37 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 91 mm |
Liitäntäkierre (G) | M8 x M10 |
Metallipannan leveys (BM) | 25 mm |
Metallipannan paksuus (tM) | 2.5 mm |
Sallittu kuormitus | 2 kN |
Materiaali | Teräs |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 100 °C |
Paino | 130 g |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Kestävyys | Alkoholipitoiset liuokset, Ikääntyminen, Otsoni, Laimennetut hapot ja emäkset |
Kloori - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Rakennusmateriaaliluokka | B2 - Normaalisti syttyvä |