Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIPP® Smartlock GS -putkenpidin

Putkenpidin TIPP-SMARTLOCK sinkitty teräs
PUTKENPIDIN TIPP ERIST. M8 15-20MM

Tuotenro 0543058020

EAN 4058794672701

-
TIPP® Smartlock GS -putkenpidin

Tuotenro 0543058020

-
Määrä
P-koko:
x 150 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vakiomallinen puristuspidin pikakiinnitysmekanismilla nopeaan ja pitävään asentamiseen

  • Jousiteräksinen kiinnike ei väänny

  • Ruuvin pää voidaan upottaa kiristysnauhaan syvennyksen ansiosta

  • Kiristysnauhassa on vahvistetut reunat

  • Nuppimaiset stanssaukset, nystyrät varmistavat kiristysruuvin kiinnityksen

  • M5-kiristysruuvi sopii suorauraisille ja ristiuraisille ruuvimeisseleille
Huomautus
  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Putkien kiinnittämiseen taloteknisissä ja lämmitysjärjestelmien asennuksissa.

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)

15-20 mm

Liitäntäkierre (G)

M8

Metallipannan leveys (BM)

20 mm

Sallittu kuormitus

0,8 kN

Metallipannan paksuus (tM)

1,5 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 120 °C

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Paino

40 g

Materiaali, kumiprofiili

EPDM

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® c-asennuskisko 26/18

VARIFIX C-KISKO ZN 26X18X1,25-2M

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
x 1 m
VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikalukituskiinnike

VARIFIX KÄÄNTÖLEVY M8 26/18

Kaikkien VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- ja 36/36-asennuskiskojen asennusliitoksiin
x 100 kpl
VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikalukituskiinnike

VARIFIX KÄÄNTÖLEVY M10 26/18

Kaikkien VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- ja 36/36-asennuskiskojen asennusliitoksiin
x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot