Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TJ525 Vaihteistonostin

Vaihteistonostin TJ
VAIHTEISTONOSTIN 525 KG

Tuotenro 071593 079

EAN 4053479948041

-
TJ525 Vaihteistonostin

Tuotenro 071593 079
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
Monipuolinen ja turvallinen 180° kääntyvä nostin, jossa vakiona vaihteistonostinhaarukka. Kätevä jalkapoljin mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn.

Vaihteistonostin TJ on monipuolinen ja turvallinen työkalu, joka helpottaa vaihteistojen nostamista ja asentamista. Sen 180° kääntyvä rakenne mahdollistaa helpon ja tarkan työskentelyn eri kulmissa, ja vakiona mukana tuleva vaihteistonostinhaarukka lisää nostimen käyttömukavuutta entisestään. Lisäksi kätevä jalkapoljin mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn, mikä tekee työskentelystä entistä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Vaihteistonostin TJ on luotettava kumppani kaikille, jotka tarvitsevat helppokäyttöisen ja turvallisen nostimen vaihteistojen käsittelyyn.



  • Kuormituskasiteetti : Max 525 kg

  • Vakiovarusteena vaihteistonostinhaarukka :

  • Nostimen haarukan voi kääntää 180° ja estää nostovarsien osumisen tuettavaan esineeseen ja käyttää ainoastaan kumitukea.

  • “Kädet vapaana” lähestyminen jalkapolkimella.

  • Suuri pyörien väli ja pyörien suuri halkaisija tekevät nostimesta vakaan.

  • Jousikuormitettu “kuolleen miehen” alaslasku venttiili.

  • Paino 32 kg.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus vähint./enint.

1170-2020 cm

Leveys (tuki)

1170 cm

Kantavuus/nostokyky

525 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaihdelaatikkoadapteri CBA-Trans

VAIHDELAATIKKOADAPTERI

CBA-TRANS vaihteistosovitin tekee raskaiden taakkojen siirtämisestä helppoa ja turvallista. Innovatiivinen tuote yhdistää turvallisuuden ja käytännöllisyyden korkean käyttömukavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot