Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TJEP Ultra Grip sidontalanka

Sidontalanka TJEP ULTRA GRIP
SIDONTALANKA KIRK TJEP ULTRA GR 0,8X100M

Tuotenro 0477124156

EAN 5702551241561

-
TJEP Ultra Grip sidontalanka

Tuotenro 0477124156

-
Määrä
P-koko:
x 40 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

A4 haponkestävää sidontalankaa käytetään mm. ruostumattomien raudoitteiden sidonnassa

Kun sidontalangalta vaaditaan korroosionkestoa, on käytettävä ruostumatonta lankaa.


Rullan kokonaispituus 100m. Lankaa on laatikossa 40 rullaa. Yksi rulla riittää sidontakierroksista ja sidonnan paksuudesta riippuen jopa satoihin sidoksiin. Muovikela.

Huomautus

Tuote 0477 124 157 polyesteripinnoitettu.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueRaudoitukset, sähkökaapeleiden ja putkien sitominen verkkoihin ym.

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,8 mm

Materiaali

Teräslanka

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Tuotepakkaus

Pahvi

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkusidontakone TJEP ULTRA GRIP raudoitteiden, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen

AKKUSIDONTAKONE TJEP ULTRA GRIP 25

Monipuolinen, helppokäyttöinen ja ergonominen sidontatyökalu raudoitteiden ja erilaisten kaapelien tai suojaputkien asentamiseen
x 1 kpl
Akkusidontakone TJEP ULTRA GRIP raudoitteiden, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen

AKKUSIDONTAKONE TJEP ULTRA GRIP 40

Monipuolinen, helppokäyttöinen ja ergonominen sidontatyökalu raudoitteiden ja erilaisten kaapelien tai suojaputkien asentamiseen
x 1 kpl
Akkusidontakone TJEP ULTRA GRIP raudoitteiden, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen

AKKUSIDONTAKONE TJEP ULTRA GRIP 58

Monipuolinen, helppokäyttöinen ja ergonominen sidontatyökalu raudoitteiden ja erilaisten kaapelien tai suojaputkien asentamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot