TR-31 rakennekosteusmittari
Rakennekosteusmittari TR-31
RAKENNEKOSTEUSMITTARI TRIFITEK TR-31
Tuotenro 0715539211
EAN 6430048131673
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakennekosteusmittari TR-31 on erittäin tarkka ja luotettava mittalaite, joka mittaa kosteuden pintaa vahingoittamatta. Siinä on asetukset eri puu- ja rakennusmateriaaliryhmille (mm. tammi, koivu, mänty, kevyttiili, laasti, betoni).
Kompakti koko ja iskunkestävä ABS-runko tekevät mittarista kätevän ja kestävän työkalun erilaisiin rakennusprojekteihin.
- Mittaukset pintaa vahingoittamatta
- Mittaussyvyys 20 - 50mm
- Erittäin tarkka, luotettava ja nopea kosteuden mittaus
- Puu– ja rakennusmateriaaliryhmien asetus
- Automaattinen nollakorjaus
- Hälytysrajan asetus
- Hold-toiminto, Auto Power Off
- Suomenkielinen käyttöohje
- Muisti / keskiarvo –toiminto
- Tarkkuus: +/- 1%, Resoluutio: 0,1%
- Anturin kromattua terästä
- Kompakti koko
- iskunkestävä ABS -runko
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Puun kosteuden mittausalue vähint./enint. | 0-80 % |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 60 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 24 x 70 x 123 mm |
Materiaali, suojus/kotelo | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Väri | Punainen, Harmaa |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 9 V lohkoparisto |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |