Puolipallokiila DIN 6888, teräs, pinnoittamaton
DIN 6888, pinnoittamaton teräs, C45K
PUOLIPALLOKIILA DIN6888 C45K 2,0X3,7
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 2 mm |
Korkeus (h1) | 3,7 mm |
Pituus (l1) | 9,66 mm |
Säde (r1) | 10 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
DIN | 6888 |
Nimellishalkaisija | 2 mm |
Tuotteen paino | 0,391 g |