Dyckertnaula, kuumasinkitty
Dyckert-naula, kuumasinkitty
DYCKERTNAULA 1,7X45KZN 0,5KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 1,7 mm |
Pituus (l1) | 45 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Sisällön paino | 0,5 kg |