VDE eristetty ruuvimeisseli, PZ-ristiura
Eristetty ruuvimeisseli, VDE, PZ
ERIST. RUUVIMEISSELI PZ3X150MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: mustattu, eristetty
- Kärki: ISO 8764-PZ
- Standardi: DIN 7438, IEC 60900
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | PZ3 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 150 mm |
Kahvan pituus (B) | 114 mm |
Kahvan leveys (C) | 38 mm |