Liimapuristin, kokoteräs puukahvalla
Täysteräs ruuvipuristin, puinen kahva
LIIMAPURISTIN KOKOMET. 250 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä klassikko
- Ruuvipuristin pysyy mitoiltaan vakaana eikä väänny kovassakaan kuormituksessa, koska kiinteä varsi ja liukukisko ovat molemmat valmistettu yhdestä kappaleesta ja ne ovat lisäksi lämpömuotoiltu, karkaistu ja sinkitty
- Kylmäkarkaistu mustaoksidoitu trapetsikierre toimii erittäin sujuvasti ja myös kestää erittäin hyvin kulutusta ja kuormitusta.
- Niitattu puukahva on ergonomisesti muotoiltu ja sileä, joten työkalun hallinta on helppoa ja kuormitus jakautuu optimaalisesti
- Erittäin kestävä korkealaatuisten materiaalien ja yksinkertaisen rakenteen ansiosta
Moniin käyttökohteisiin
- Työkalu sopii moniin käyttökohteisiin, koska sitä on saatavana eri kiinnityssyvyyksillä ja kidan leveyksillä
- Siirrettävä puristuslevy takaa optimaalisen säädön materiaaliin ja on lisäksi sinkitty suojaamaan korroosiolta
Tiedot(X)
Kiinnitysleveys enint. | 250 mm |
Kidan leveys, ulkonema (L1) | 120 mm |
Profiilin leveys (B) | 22 mm |
Profiilin paksuus (L2) | 10,5 mm |