Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TRMS AC/DC Pihtimittari TR-79 Trifitek

Pihtimittari TR-79 TRMS AC/DC
PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-79 AC DC 600A

Tuotenro 0715539218
EAN 4053479952772

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen pihtimittari TR-79 TRMS AC/DC tarjoaa luotettavat mittaukset, mittari sisältää kattavat ominaisuudet, kuten: True RMS mittaukset ja kosketuksettoman jännitteen tunnistuksen.

Pihtimittari TR-79 TRMS AC/DC tarjoaa monipuoliset mittausominaisuudet ammattilaisen tarpeisiin. Mittarissa on kaksi virranmittausaluetta, joten voit mitata sekä pieniä että suuria virtoja helposti. Lisäksi mittarilla voit mitata AC/DC jännitettä, virtaa, resistanssia, lämpötilaa ja kapasitanssia. Mittarissa on myös käteviä ominaisuuksia, kuten Min/max, Avg, Relative-mode ja Peak-toiminto. Lisäksi mittarissa on kosketukseton jännitteen tunnistus, moottorin ja kentän kiertosuunnan määritys sekä True RMS mittaukset, jotka tekevät mittauksista turvallisia ja luotettavia. Taustavalaistu LCD-näyttö ja CAT III 600V -luokitus varmistavat, että voit käyttää mittaria helposti ja turvallisesti erilaisissa työympäristöissä. Takuu kahdelle vuodelle ja mukana tulevat varusteet, kuten paristot, mittajohdot ja säilytyspussi.



  • Pihtiosassa kaksi virranmittausaluetta 60A/600A

  • AC/DC jännite, virta

  • Resistanssi, lämpötila, kapasitanssin mittaus, taajuus

  • Min/max, Avg

  • Relative-mode, Peak-toiminto,

  • Kosketukseton jännitteen tunnistus

  • Moottorin ja kentän kiertosuunnan määritys

  • True RMS mittaukset

  • Taustavalaistu LCD-näyttö

  • Dioditestaus, jatkuvuus-summeri

  • CAT III 600V

  • Takuu: 2 vuotta

  • Varusteet: paristot, mittajohdot, säilytyspussi
HuomautusKalibrointi: tuotenumero 9998 251
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Näyttö, lukema

LCD

Kotelon/suojuksen halkaisija

35 mm

Virran mittausalue vähint./enint.

200 µA-600 A/AC/DC

Virran mittausalue 2 vähint./enint.

0,1 µA/DC-200 µA/DC

Virran mittausalue 3 vähintään/enintään

0,1 mA-600 A/AC/DC

Jännitteen mittausalue vähint./enint.

100 mV-600 V/AC/DC

Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään

0,1 V/AC-600 V/AC

Jännitteen mittausalue 3 vähintään/enintään

0,1 V/DC-600 V/DC

Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint.

0,1 Ω-60 kΩ

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 600 V

Pituus x leveys x korkeus

223 x 76 x 37 mm

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Micro AAA

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säilytyspussi, yleismalli

SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA L

Suojaa arvokkaat mittalaitteesi ja työkalusi pehmustetulla mustalla suojapussilla. Vetoketjulla avattava ja suljettava pussi on näppärä käyttää.
x 1 kpl
Johtosarja TL223 FLUKE® SureGrip™

MITTAJOHTOSARJA FLUKE TL223-1 SUREGRIP

Mittajohtosarja TL223 Fluke sisältää AC220 SureGrip -hauenleukasarjan, TP238 SureGrip -mittauskärjet ja TL224 SureGrip -mittausjohtosarjan.
x 1 kpl
Silikonimittausjohtosarja TL224 FLUKE® SureGrip™

MITTAJOHDOT FLUKE TL224 SUREGRIP SILIKON

Yleismittarin silikonieristeiset mittausjohdot turvamallisilla banaanipistokkeilla.
x 1 kpl
Kaksoiskoukut AC 283 FLUKE® SureGrip™

MITTAUSKÄRJET FLUKE AC283 SUREGRIP KOUKK

Fluke AC283 SureGrip -kaksoiskoukkumittapäät. Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa.
x 1 kpl
Hauenleuat AC285 FLUKE® SureGrip™

HAUENLEUKAPARI FLUKE AC285 SUREGRIP 10A

AC285 SureGrip -hauenleuat erilaisiin käyttökohteisiin ohuesta langasta aina 20mm pulttiin asti. Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa.
x 1 kpl