Asennustyökalu Helawrap
Asennustyökalu sidontaspiraali halkaistu
SIDONTASPIRAALI HELLERMAN ASEN.TYÖK 16MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Väri | Sininen |
Nimellishalkaisija | 16 mm |
Nipun halkaisija enint. | 16 mm |
Kelan leveys | 1 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Pituus | 50 mm |