Suojaputki, eristetty poimutettu putki
Kaapelin poimutettu suojaputki
SUOJAPUTKI PA6 17MM ADR MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestää alkoholia, rasvaa, mineraaliöljyjä, dieselpolttoaineita ja bensiiniä
Tiedot(X)
Esim. moottoritila, kori, ajoneuvon sisätilat, koneiden/laitteiden valmistus, kytkinkaapit, ajoneuvon kaapeleiden suojaaminen kuumuudelta, kosteudelta, kemikaaleilta ja UV-säteilyltä
Väri | Musta |
Nimellishalkaisija | 17 mm |
Ulkohalkaisija | 21 mm |
Sisähalkaisija | 16,6 mm |
Malli | Iskunkestävä |
Syttyvyys | Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti |
Kuormitusvoima 5 cm:ssä | 350 N |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Palosuoja | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |