TX-kärki E 6,3 (1/4")
Kärki TX E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 TX15 150 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä kärki useimmille TX-ruuveille
- Teräskärki varmistaa pitkän käyttöiän
- Kärkiä on saatavana yleisimpiin käyttötarkoituksiin soveltuvissa pituuksissa ja halkaisijoissa
Kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4" kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärjenpitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Varren/vääntiön ura varmistaa, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Kestävä ruuvauskärki
- Kärjen materiaali takaa paljon tavallista pidemmän käyttöiän
- Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | TX15 |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus | 150 mm |
Materiaali | Teräs |